丸十
丸十の テーブルウェア(卓上備品・食器)
丸十の グラス・食器・カトラリー
丸十の 箸・カトラリー・箸置き
先角 四方箸 22.5 09YZ680シリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
月香
注文コード
25979347
品番
09YZ680K
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
先端は先角でつかみやすい
材質
木
質量(g)
10
タイプ
月香
長さ(cm)
22.5
材質(塗装)
漆
アズワン品番
64-2537-69