丸十
丸十の テーブルウェア(卓上備品・食器)
丸十の グラス・食器・カトラリー
丸十の 箸・カトラリー・箸置き
先角彫刻木箸 煌 YZ103-1シリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25979374
品番
YZ103-1R
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
持ち手部分を亀甲模様に仕上げたお箸
材質
木
質量(g)
10
タイプ
黒檀仕上
長さ(cm)
23.5
材質(塗装)
漆
アズワン品番
64-2537-75