丸十
丸十の テーブルウェア(卓上備品・食器)
丸十の グラス・食器・カトラリー
丸十の 箸・カトラリー・箸置き
塗分箸 花きらり 22.5 13Q02シリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25979426
品番
13Q02G
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
キラキラとした桜模様のついたお箸
材質
木
色
金
質量(g)
10
長さ(cm)
22.5
材質(塗装)
ウレタン
アズワン品番
64-2537-80