丸十
丸十の テーブルウェア(卓上備品・食器)
丸十の グラス・食器・カトラリー
丸十の 箸・カトラリー・箸置き
ロング菜箸 39cm
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25979539
品番
J-023
参考基準価格(税別)
¥230
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
天然竹の菜箸
材質
竹
色
黒
質量(g)
20
長さ(cm)
39
材質(塗装)
ウレタン
アズワン品番
64-2538-16