丸十
丸十の テーブルウェア(卓上備品・食器)
丸十の グラス・食器・カトラリー
丸十の 箸・カトラリー・箸置き
梅 小枝箸置 目摺り
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25979645
品番
08YZ614C
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
天然木の箸置き
材質
木
質量(g)
5
寸法(cm)
6×1
材質(塗装)
漆
アズワン品番
64-2538-33
食器の種類
和食器