丸十
丸十の テーブルウェア(卓上備品・食器)
丸十の グラス・食器・カトラリー
丸十の 箸・カトラリー・箸置き
スプーン 花きらり 13Qシリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25979715
品番
13Q03V
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
キラキラとした桜模様のついたスプーン
材質
竹
色
紫
サイズ
大
質量(g)
15
寸法(cm)
19.5×3.2
材質(塗装)
ウレタン
アズワン品番
64-2538-43