丸十
丸十の テーブルウェア(卓上備品・食器)
丸十の グラス・食器・カトラリー
丸十の 箸・カトラリー・箸置き
ウォルナット バターナイフ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25979819
品番
V-086
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
ウォルナット材をつかったバターナイフ
材質
木
質量(g)
15
寸法(cm)
17.5×2.7
材質(塗装)
ウレタン
アズワン品番
64-2538-53
食器の種類
洋食器