丸十
丸十の テーブルウェア(卓上備品・食器)
丸十の グラス・食器・カトラリー
丸十の 箸・カトラリー・箸置き
糸巻きコーヒースプーン WS-207シリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25979846
品番
WS-207B
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
持ち手に糸を巻いた木製スプーン
材質
木・糸
質量(g)
10
タイプ
黒
寸法(cm)
13.5×3
材質(塗装)
漆
アズワン品番
64-2538-56