丸十
丸十の テーブルウェア(卓上備品・食器)
丸十の グラス・食器・カトラリー
丸十の 箸・カトラリー・箸置き
ブナ レンゲ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25980065
品番
V-021
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
ブナ材をつかったレンゲ
材質
木
全長(mm)
155
質量(g)
15
寸法(cm)
15.5×3.9
材質(塗装)
ウレタン
アズワン品番
64-2538-84
食器の種類
和食器