丸十
丸十の テーブルウェア(卓上備品・食器)
丸十の グラス・食器・カトラリー
丸十の 箸・カトラリー・箸置き
ブナ 取り分けスプーン
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25980099
品番
V-026
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
ブナ材を使った取り分け用のスプーン
材質
木
サイズ
大
質量(g)
40
寸法(cm)
22.5×6
材質(塗装)
ウレタン
アズワン品番
64-2538-89