EATON(イートン)
EATON(イートン)の 検出・センサ
EATON(イートン)の セーフティスイッチ
EATON(イートン)の セーフティスイッチその他関連用品
セーフティ ディスコネクトスイッチ 3極 MAX: 20 A 5.5 kW
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25981106
品番
041246 & T0-2-1/EA/SVB-SW
参考基準価格(税別)
¥12,900
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
仕様
【南京錠受け】あり
長さ(mm)
65
幅(mm)
115
取付
埋込型
極数
3
電流(A)
20
定格電圧(V)
AC690
定格電流(A)
【スイッチ】320
深さ(mm)
45
保護等級
IP65
アズワン品番
64-2766-19
許容入力
5.5 kW
メーカー商品コード
176-9738
ターミナルタイプ
ねじ
電気フェーズ
1・3
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000