一般的な自転車用のエアーチャックはたくさん出ているが、仏式用はなかなかないので、とても有難い商品です。
コンパクトなのはいいが使用時はパイプ部分があるロングタイプの方が好み
収納や持ち運びにはショートタイプもいいかも
分岐に圧力ゲージとコックとこのエアーチャックを付けて使用
期待通りの性能です。フレンチバルブのタイヤは日本で一般的に使われる英式バルブ用ポンプでは空気が入れられません。バルブ形状変換のアダプタも買いましたが、手押しポンプは年齢もありきつくなつてきました。コンプレッサーで入れられるようになってなんでもっと早く購入しなかったのだろうと思うほど楽です。タイヤ・チューブ交換時には特に何度も空気入れが必要なのですが今後は楽にできると思います。
1個で英式(ママチャリ)、米式(車)、仏式(ロードバイク)のバルブが使えるので、便利です
仏式のパッキンが摩耗しやすいので、パッキンだけ交換できるようになると嬉しいですが、値段が安く、1週間に4回程度使っても1年近く使えるので、現状でも満足しています
マウンテンバイクのチューブレス化に伴い購入しました。ビード上げも簡単に出来ました。手動ポンプと違い空気入れも早く満足してます。
仏式のバルブに空気入れを入れていたら、金具の内側のゴムの平パッキが圧力で外れてしまった。米式と英式は問題なく使っています。
ご迷惑をおかけして申し訳ございません。ご希望でしたら返品を受け付けますのでお手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。