UG-3050 スキレット ハンドルカバー CAPTAIN STAG 25982943 UG-3050 スキレット ハンドルカバー CAPTAIN STAG 25982943

スキレット ハンドルカバー

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25982943 品番UG-3050
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

調理後のスキレットを卓上に運びそのまま食事。
ハンドルの熱を気にせず食事が可能。

材質表面:ポリエステル、クッション材・中面:合成ゴム 寸法(mm)65×115×厚さ10 質量(g)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする