杉山金属
杉山金属の テーブルウェア(卓上備品・食器)
杉山金属の 卓上コンロ
杉山金属の ガス充填式コンロ
パワフルロースター
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25983075
品番
KS-2848
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
焼き肉・魚焼き・餅焼きなどに最適
プレートは余分な油が落ちるヘルシー設計
プレートは、こびり付きにくいフッ素加工、ハイパワー1200W、温度調節機能付
付属品
温度調節器
材質
プレート/アルミニウム合金(ふっ素樹脂加工)、本体/ポリプロピレン樹脂
質量(g)
1790
電源(V)
100
消費電力(W)
1200
コード長さ(m)
1.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
410×265×85
プレート
ヒーター一体式
内寸法(縦×横×深さ)(mm)
【プレート】275×185×30
アズワン品番
64-3219-40
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000