杉山金属
杉山金属の 料理道具
杉山金属の フライパン・グリルパン
杉山金属の フライパン・炒め鍋
マーブル 洋食工房オムフライパン
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25983249
品番
KS-2742
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
きれいなオムレツ・オムライスが、誰にでも簡単に作れます
新技術の3層マーブルコーティングは焦げつきにくく耐久性抜群の素材
少量の油で調理が出来、ヘルシーで経済的
材質
本体/アルミダイキャスト、ハンドル/フェノール樹脂
寸法(mm)
【オムレツ形凹部】100×190×深さ40
質量(g)
480
表面処理
フッ素加工樹脂加工/3層マーブルコーティング加工
板厚(mm)
2.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
380×220×65
アズワン品番
64-3219-60