ハートのオムフライパン KSシリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25983267 品番 KS-2829
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

誰でも簡単にハート型のオムレツ・オムライスが作れる
焼面が形取られているのできれいなハート型のオムレツやオムライスが誰でも簡単に作れます
ホットケーキ、プリン、ゼリーなどのお菓子作りやお弁当用の少量のおかず作りにも活用できます
バターライスやサフランライスを作ってそのままハート型に固めればいつものカレーやハヤシライスもかわいくなる
内面はこびり付きにくいフッ素樹脂加工使い勝手もよくてお手入れもカンタン

材質本体/アルミニウム合金、ハンドル/フェノール樹脂 グリーン 質量(g)464 表面処理内面フッ素樹脂塗膜加工、外面シリコン塗装 アズワン品番64-3219-62 外寸法(縦×横×高さ)(mm)【プレート】236×218×50 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×380×90 底面の厚さ(mm)2.5 満水容量(mL)800(ハート部分400)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする