しあわせを呼ぶ 四葉のフライパン KSシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25983319 品番 KS-2809
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

しあわせを呼ぶ四葉のデザインがかわいいフライパン
お弁当のおかず作りやお料理の演出に
デザート作りの型として
調理例ハンバーグ、目玉焼き、オムレツ、お弁当、焼きおにぎり、ホットケーキ、プリン、ゼリー、デコチョコが作れる
プリン・ゼリー・デコチョコは型として使用します
IH調理器非対応

材質本体/アルミニウム合金、取手/フェノール樹脂 オレンジ 質量(g)525 表面処理内面ふっ素樹脂塗膜加工、外面シリコン塗装 アズワン品番64-3219-68 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)192×367×70 底面の厚さ(mm)2.5 満水容量(mL)700

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする