曜日別特売
KS-3042 鉄製調理器具 フライパン 23cm KSシリーズ 杉山金属 25983398

KS-3042 鉄製調理器具 フライパン 23cm KSシリーズ 杉山金属 25983398
KS-3042 鉄製調理器具 フライパン 23cm KSシリーズ 杉山金属 25983398

鉄製調理器具 フライパン 23cm KSシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード25983398品番KS-3042
参考基準価格(税別)¥1,950販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

使って健康、不足しがちな鉄分補給を手助け
鉄鍋から溶け出る鉄分は体内への吸収率が高く、鉄分不足を補う重要な手段として注目されています
一般的な鉄鍋では、一回の調理で約1~2mg程度(成人1人1日当たり摂取目安10~12mg)の鉄分が溶け出すといわれています
本製品は良質の鉄製のため、ご使用までのさび止めにクリア塗装を施してあります
たまごを巻くのに便利な傾斜付きだから巻きやすい
鉄製品だから長く使えてとっても丈夫

仕様【使用可能熱源】ガス/IHクッキングヒーター100V/IHクッキングヒーター200V/ハロゲンヒーター/ラジエントヒーター/シーズヒーター材質本体/鉄、ハンドル/木柄幅(mm)【内寸】225質量(g)620サイズ(cm)23深さ(mm)【内寸】45表面処理クリア塗装寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×390×90アズワン品番64-3219-76満水容量(L)1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする