KS-2889 鉄製オーバルフライパン 杉山金属 25983459

KS-2889 鉄製オーバルフライパン 杉山金属 25983459
KS-2889 鉄製オーバルフライパン 杉山金属 25983459
KS-2889 鉄製オーバルフライパン 杉山金属 25983459
KS-2889 鉄製オーバルフライパン 杉山金属 25983459

鉄製オーバルフライパン

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個注文コード25983459品番KS-2889
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

鉄鍋から溶け出る鉄分は体内への吸収率が高く、鉄分不足を補う重要な手段として注目されています
一般的な鉄鍋では、一回の調理で約1~2mg程度(成人1人1日当たり摂取目安10~12mg)の鉄分が溶け出すといわれています
本製品は良質の鉄製のため、ご使用までのさび止めにクリア塗装を施してあります

仕様【使用可能熱源】ガス/IHクッキングヒーター100V/IHクッキングヒーター200V/ハロゲンヒーター/ラジエントヒーター/シーズヒーター材質本体/鉄、取手/フェノール樹脂質量(g)850表面処理クリア塗装内寸法(縦×横×深さ)(mm)215×310×55アズワン品番64-3219-82外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)316×390×60満水容量(L)3.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする