杉山金属
杉山金属の 料理道具
杉山金属の フライパン・グリルパン
杉山金属の 卵焼き器・オムレツパン
IHクッキング玉子焼き
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25983477
品番
KS-2740
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
焼面と巻き取りストック面のダブル面だから焼きやすい
IH200V電磁調理器対応
材質
鉄(表面クリア塗装)
質量(g)
520
内寸(mm)
140×198
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
392×143×43
内寸法(縦×横×深さ)(mm)
200×130×38/27
アズワン品番
64-3219-84
底面の厚さ(mm)
1.2
満水容量(L)
0.9