杉山金属
杉山金属の 料理道具
杉山金属の フライパン・グリルパン
杉山金属の フライパン・炒め鍋
IHクッキングイタメ鍋 200V対応
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25983495
品番
KS-2610
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
IHクッキングヒーター200V対応のイタメ鍋
使って健康、料理をしながら鉄分の補給ができます
材質
鍋/鉄、取っ手/フェノール樹脂
質量(g)
700
直径(Φcm)
【鍋】23
表面処理
クリア塗装
内寸(mm)
220×80
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
230×395×105
アズワン品番
64-3219-89
底面の厚さ(mm)
1.2