曜日別特売
MT-06412 レザークリーナー マザーズ 26003190

レザークリーナー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード26003190品番MT-06412
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

スプレータイプの究極のレザークリーナーです。
レザーインテリアや他の全てのレザー製品は、定期的なお手入れが必要です。
例えるならば自然な肌と同様の手入れを必要とします。
マザーズは、革の内部に染み込んだ汚れ やシミを浮き上がらせるための完全なpHバランスを作り上げました。
レザー製品をより長期間保護するために、レザーコンディショナーを併用することをおすすめします。

用途自動車の革シートなどの皮革製品の洗浄容量(mL)355アズワン品番64-3280-35危険物の類別非危険物使用可能材質自動車の革シート・その他の革製品など(タン・スエードなどの無加工の表面の革には使用できません)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車・清掃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする