3/22より値下げ!現場を応援

サーモシェーカー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26003698 品番Matrix Orbital D F2.0
参考基準価格(税別)¥419,000 販売価格(税込) ¥439,780
販売価格(税別) 値下げ
399,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

温調可能なロータリーシェーカー
2.0mLチューブを同時に24本振とう可能
DNA/RNAやELISAアッセイなどのサンプルにも最適
大きく見やすいディスプレイ
最大3000rpmまで回転数加速可能
プログラム可能

仕様【回転数コントロール】10RPM Steps、【DIN EN 60529基準保護クラス】IP 21 RS 232 質量(kg)最大揺動0.3(アタッチメントを含む) 出力(W)213 周波数(Hz)50/60 電圧(V)100〜240 回転数(min-1[r.p.m])300〜1500 精度【加熱コントロール】1±K 表示【回転数】TFT、【タイマー】TFT、【加熱コントロール】TFT 本体質量(kg)9.5 温度表示yes 連続使用時間(時間)1 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×350×150 操作タイマーと連続使用 タイマー設定最小1s〜最大6000分 周囲温度(℃)【許容】5〜40 アズワン品番64-3312-60 タイマーあり モーター入力(W)88 軌道直径(mm)1.5 許容湿度(%)80 揺動形態ロータリー 加熱温度(℃)室温+5〜100 加熱能力(W)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする