亜鉛 スパイラルダクト

(31件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 26009516 品番 0.5T 150Φ×500L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

スパイラル状に鋼板を機械巻きしたスパイラルダクトです。一般空調用に最も多く使用されています。

モノタロウではこんなお得な商品も!
呼び径(Φmm)150 長さL(mm)500 寸法D1(Φmm)152.5 寸法P(mm)140 寸法t(mm)0.5 寸法W(mm)6.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:147

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 31
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-08
用途:
天井裏隠蔽部のレンジフード換気設備に
電気・ガス・熱供給・水道業

短く販売して頂き、助かりました。
実際1メーターほどしか使用しませんでしたが、まだ同様な現場で使えそうです。

2025-02-27
用途:
設備排気用配管
製造業

軽くて配管設置が容易にできました。安全面で手袋は必須だと思います。

対象商品:
26009604
2024-05-24
用途:
設備の付属品製作
建設業・工事業

取引の鋼材屋さんでは、カット対応できず定尺で購入しても、1m以下しか使用しないと余った分がなかなか使い切れず、置き場所にも困る所、M売りは助かります。

対象商品:
26009613
2024-01-21
用途:
ハウス温風ダクトの吹き出し
堀越畳店 様

えんとつ替わりに探したところこれしかないですねー、150mm ありそうでないですよ、
、満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
26009586
2024-01-20
用途:
煙突修理
マーキュリープランニング&コンサルタンツ 様 (サービス業)

モノタロウ販売の物は1mと長さが丁度良く売っていました。

対象商品:
26009516
2022-11-11
用途:
ストーブ煙突
サービス業

サイズも良くしっかりしていて良かったです、加工もしやすく作業も楽でした。

2人が参考にしています
対象商品:
26009638
2022-09-20
用途:
(農業)籾摺機のパイプ延長
農・林・水産業

籾摺機レイアウト変更に伴い、パイプを必要な長さにカットして使用しました。パイプ径もちょうどでした。
もう少し安ければ良かったのですが、、、

5人が参考にしています
対象商品:
26009726
2022-05-08
用途:
農業機器のメンテナンス
製造業

農繁期前に整備が必要となり、困っていました。
作業準備完了し快調です。
部品が迅速に入手でき、本当に助かっています。
今後もよろしくお願いします。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする