0.5T 300Φ×1000L 亜鉛 スパイラルダクト フカガワ 26009674

0.5T 300Φ×1000L 亜鉛 スパイラルダクト フカガワ 26009674
0.5T 300Φ×1000L 亜鉛 スパイラルダクト フカガワ 26009674

亜鉛 スパイラルダクト

(31件のレビュー)
当日出荷特別運賃当日出荷とは
呼び径(Φmm)300
長さL(mm)1000
内容量1本注文コード26009674品番0.5T 300Φ×1000L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

スパイラル状に鋼板を機械巻きしたスパイラルダクトです。一般空調用に最も多く使用されています。

モノタロウではこんなお得な商品も!
呼び径(Φmm)300長さL(mm)1000寸法D1(Φmm)302.5寸法P(mm)135寸法t(mm)0.5寸法W(mm)6.5

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:31
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-08
用途: 天井裏隠蔽部のレンジフード換気設備に
電気・ガス・熱供給・水道業

短く販売して頂き、助かりました。
実際1メーターほどしか使用しませんでしたが、まだ同様な現場で使えそうです。

2025-02-27
用途: 設備排気用配管
製造業

軽くて配管設置が容易にできました。安全面で手袋は必須だと思います。

対象商品 : 26009604
2024-05-24
用途: 設備の付属品製作
建設業・工事業

取引の鋼材屋さんでは、カット対応できず定尺で購入しても、1m以下しか使用しないと余った分がなかなか使い切れず、置き場所にも困る所、M売りは助かります。

対象商品 : 26009613
2024-01-21
用途: ハウス温風ダクトの吹き出し
堀越畳店

えんとつ替わりに探したところこれしかないですねー、150mm ありそうでないですよ、
、満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 26009586
2024-01-20
用途: 煙突修理
マーキュリープランニング&コンサルタンツサービス業

モノタロウ販売の物は1mと長さが丁度良く売っていました。

対象商品 : 26009516
2022-11-11
用途: ストーブ煙突
サービス業

サイズも良くしっかりしていて良かったです、加工もしやすく作業も楽でした。

2が参考にしています
対象商品 : 26009638
2022-09-20
用途: (農業)籾摺機のパイプ延長
農・林・水産業

籾摺機レイアウト変更に伴い、パイプを必要な長さにカットして使用しました。パイプ径もちょうどでした。
もう少し安ければ良かったのですが、、、

5が参考にしています
対象商品 : 26009726
2022-05-08
用途: 農業機器のメンテナンス
製造業

農繁期前に整備が必要となり、困っていました。
作業準備完了し快調です。
部品が迅速に入手でき、本当に助かっています。
今後もよろしくお願いします。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする