ハゼエルボ90°

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26010058 品番 300Φ
参考基準価格(税別)¥7,650 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

管の曲がりに使用する継手です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
寸法L(mm)300 寸法b(mm)10 寸法r(mm)300 板厚t(mm)0.6 呼び径(Φmm)300 寸法(mm)l:60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26010058
2023-09-10
用途:
スポットクーラーの排気
製造業

完璧で、安いが役に立ちました。また来年も活躍いただく。

対象商品:
26010033
2022-10-10
用途:
籾擦り時の粉塵処理用に

籾擦り機からボイド管に直装してますが、アングルが欲しい時があったので購入しました。
使用する前に籾擦りを終えてしまったので今シーズンは出番ありませんでしたが、来年に期待します。

対象商品:
26010058
2019-05-14
用途:
排気ダクト工事
製造業

廃棄ラインを自前で工事するために使用しています。サイズも仕様通りで問題なく使用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする