フカガワ
フカガワの フレキシブルホース・ダクトホース
フカガワの ダクトホース・ダクト管用継手
ハゼエルボ45°
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26010067
品番
225Φ
参考基準価格(税別)
¥3,960
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
管の曲がりに使用する継手です。
呼び径(Φmm)
225
寸法(mm)
l:60
寸法L(mm)
95
寸法r(mm)
225
寸法b(mm)
10
板厚t(mm)
0.6