フカガワ
フカガワの フレキシブルホース・ダクトホース
フカガワの ダクトホース・ダクト管用継手
ハゼエルボ45°
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26010076
品番
250Φ
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥4,370
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
管の曲がりに使用する継手です。
呼び径(Φmm)
250
寸法(mm)
l:60
寸法L(mm)
100
寸法r(mm)
250
寸法b(mm)
10
板厚t(mm)
0.6