フカガワ
フカガワの フレキシブルホース・ダクトホース
フカガワの ダクトホース・ダクト管用継手
ハゼエルボ45°
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26010094
品番
300Φ
参考基準価格(税別)
¥6,140
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
管の曲がりに使用する継手です。
呼び径(Φmm)
300
寸法(mm)
l:60
寸法L(mm)
120
寸法r(mm)
300
寸法b(mm)
10
板厚t(mm)
0.6