BEST GRIP ハイパーガード アルティマプラス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 26016866 品番 NQ397
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

高強力ポリエチレン糸を使用し、耐切創性に優れた手袋です。
EN388試験において耐切創性レベル3を取得しています。
特殊配合のニトリルゴムをコーティングしているので、耐久性・耐摩耗性に優れています。
13ゲージで編み目も細かく、毛羽立ちや発塵も少なくなっています。
洗濯性にも優れておりますので、再使用が可能で経済的な手袋です。

サイズM 全長(cm)24.3 中指長(cm)7.7 手の平幅(cm)9.7 手のひらまわり(cm)19.4 材質樹脂部:ニトリルゴム、繊維部:高強力ポリエチレン・ポリエステル・ポリウレタン 青白モク ゲージ数13 耐切創性3 機能耐切創・耐油 入数(双)1 用途機械業・精密機械業・物流業・自動車関連業・組立作業・ガラス加工業・荷役作業 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※耐切創に優れた(切れにくい)素材を使用していますが、全く切れないものではありません。刃物等に直接触れる場合は、十分ご注意ください。
※先のとがったものによる突刺し防止の効果はありません。
※鋭利なもの(刃物・ガラス等)や金属等のバリの部分等を強く擦る、握る、叩くというような使用方法は予防の効果はありません。
※特に本製品を使用してこのような危険な作業をされる場合には、ご自身で十分注意され、安全であるかご確認の上、その作業に適した製品をご使用ください。
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹などを起こすことがあります。異常を感じたらすぐに使用を中止し、医師にご相談ください。
※高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンゼン等)には長時間使用しないでください。膨潤、浸透することがあります。
※熱いものには触れないでください。火傷する恐れがあります。
※回転体を伴う作業には使用しないでください。手が巻き込まれる恐れがあります。
※感電の恐れがありますので、電気作業には使用しないでください。
※汚れた場合は水で洗い落し、陰干ししてください。乾燥機は使用しないでください。
※保管は直射日光や高温になる場所を避けてください。
※使用の有無にかかわらず、保管状況・経年劣化により樹脂部が劣化する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする