ROAD スチールハンドル [MEDIUMタイプ]

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26017146 品番 60801111
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

理想のハンドルポジションを可能とする、ファナティック ROADバーのスチールバージョン。高剛性で振動吸収性に優れるスチールは、より快適な操作性を実現します。

メッキ 全幅(mm)700 全高(mm)70.7 センター幅(mm)126 引き寸(mm)147 絞り角(°)31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする