インナーウエイト

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26018065 品番 60800029
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

ハンドル交換などによって発生する、特定のエンジン回転域や高回転時の不快な振動を抑制・吸収し、「シビれず、疲れない」快適な走行をライダーにお届けします。

仕様非貫通グリップ対応 質量(g)152 ハンドル径(Φmm)17-20(内径) 適合ハンドルスチールハンドルバー

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:91

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26018065
2022-05-06
用途:
?

振動は、かなり減ったけれど、単発のバイクだと限界があります。

対象商品:
26018065
2020-10-03
用途:
スーパーカブ110 JA-07
自動車・二輪車・自転車関連業

中古で購入したJA-07、本来有ったはずの純正インナーウェイトが取外されていたもよう。長距離高速走行した際の明らかなる振動やブレが疲労感やストレスとなり、その対策として購入。結果改善され改めて重要なパーツの一部だと再認識致しました。

1人が参考にしています
対象商品:
26018065
2020-08-26
用途:
CKデザインの仔猿に
サービス業

どのくらい効果があるのか疑問だったため、はじめに片側だけ付けて様子を見ました。あきらかに振動が緩和されたので、直ちに反対側にも取り付けました。おすすめです。

対象商品:
26018056
2020-05-16
用途:
バイクのカスタム
製造業

バーハンドルにピッタリ挿入できて取り付けとても簡単でいいアイテムです。お好みのバーエンドが付けられるようになりました。

対象商品:
26018056
2020-03-14
用途:
原付スクーターの振動対策
自動車・二輪車・自転車関連業

2ストロークのスクーターにて毎日の通勤使用、距離がそこそこあるため振動にて手が痺れてしまうためハンドル内に埋め込み、ほんの少しの加工は必要ですが今では無くてはなりません。快適です。

対象商品:
26018065
2019-06-26
用途:
交換
医療・福祉・介護関連業

古いレブルのインナーウエイト交換の為に購入しました。取り付けは簡単で効果は体感できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする