※単品画像

1067982SU [メッキ金具] CBR600RR 05-16 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] 26018564 1067982SU [メッキ金具] CBR600RR 05-16 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] 26018564 1067982SU [メッキ金具] CBR600RR 05-16 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] 26018564 1067982SU [メッキ金具] CBR600RR 05-16 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] 26018564 1067982SU [メッキ金具] CBR600RR 05-16 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] 26018564

[メッキ金具] CBR600RR 05-16

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 主な適合車種Z900RS 18/Z1000 14-16 ホルダー:ガンメタ 注文コード26018564 品番1067982SU
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は主な適合車種・色・内容量など74種類から選べます 他の種類を見る

TYPE-3【グリップがアクティブエラストマーグリップに変わりました。】
クランプ式で薄型を目的に開発。ボルトの形状や、削り込める部分を内部からも見直しました。
アクティブスロットルKIT
アクセル開度を自分好みにコントロール。6サイズのインナーパイプを交換することで、乗りやすさの要となるアクセル操作のセッティングを可能にします。
巻取径を大きくして、軽い手首の返しで瞬時にワイドオープンさせる仕様もよし、逆に小さくして、より繊細なコントロール性能を得るもよし。あなたのバイクスタイルに合ったスロットルを手に入れてください。
スロットルのコントロール性能向上
フリクションを低減し、軽やかな操作を実現
ハンドル廻りを一新、スタイリッシュな外観に
スイッチボックスからの独立でメンテナンス性アップ
FI車、リッターマシン、女性ライダー、ビギナーライダー、キャブレター交換車などにお勧め
アクティブエラストマーグリップ付き

ホルダー:ガンメタ 材質(金具)ワイヤー金具:ステンレス 主な適合車種Z900RS 18/Z1000 14-16 巻取径(Φmm)42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする