22410073 ストリートBOX モノショック 461 ホース付タンクタイプ HPA付 HYPERPRO(ハイパープロ) 26019219

 

22410073 ストリートBOX モノショック 461 ホース付タンクタイプ HPA付 HYPERPRO(ハイパープロ) 26019219 22410073 ストリートBOX モノショック 461 ホース付タンクタイプ HPA付 HYPERPRO(ハイパープロ) 26019219

ストリートBOX モノショック 461 ホース付タンクタイプ HPA付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 主な適合車種CB1000R 18-20 注文コード26019219 品番22410073
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は主な適合車種など41種類から選べます 他の種類を見る

ストリートボックスとは、ハイパープロ社がプロデュースする「リアショックユニット」と「フロントスプリング」を1セットにした同梱したキットボックス。
さらに「足回りの重要性」と「最適なセッティング方法」をハイパープロ開発責任者ピーター氏が直々に説明するDVD「ALL ABOUT HYPERPRO」付属。
足回りのセッティングにおいて、最も重要とされている「車体姿勢」と「前後のバランス」、さらには「サスペンションの知識」までもが手に入るお得なキットこそがストリートボックスです。

付属品油圧プリロードアジャスター 仕様【リアスプリング】コンスタントライジングレート セット内容リアショック、フロントスプリング、フロントフォークオイル、フロントフォークグリス、オリジナルDVD「ALL ABOUT HYPERPRO2」(非売品)、ステッカー(Hロゴ×2)、オリジナルバンダナ、プリロードレンチ、車種専用マニュアル(セッティングデータ付き)、保証書 タイプホース付タンクタイプ 主な適合車種CB1000R 18-20
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※輸入元欠品時には数カ月の納期を要する場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サスペンション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする