22410071 ストリートBOX モノショック 461 ホース付タンプタイプ エマルジョン HPA付 HYPERPRO(ハイパープロ) 26019237

ストリートBOX モノショック 461 ホース付タンプタイプ エマルジョン HPA付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26019237 品番22410071
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥154,000

日本仕様に設定されたリアショックとフロントスプリング、さらにハイパープロの秘密がわかるオリジナルDVD(非売品)などを1セットにしたキットボックス。
リアショックとフロントスプリングをそれぞれ単品で購入するよりお得に、ハイパープロの魅力を堪能できます。

仕様油圧プリロードアジャスター付き、リアスプリング:コンスタントライジングレート セット内容リアショック、フロントスプリング、フロントフォークオイル、フロントフォークグリス、オリジナルDVD「ALL ABOUT HYPERPRO2」(非売品)、ステッカー(Hロゴ×2)、オリジナルバンダナ、プリロードレンチ、車種専用マニュアル(セッティングデータ付き)、保証書 タイプホース付タンクタイプ 主な適合車種VFR800F 14-17
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サスペンション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする