日立
日立の 冷房用品
日立の スポットエアコン (スポットクーラー)
日立の スポットエアコン (スポットクーラー)床置型
日立スポットエアコン COOL SHOT 1口ダクト付・首振りなし(ワイドレンジタイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
26022798
品番
SR-P20YLE6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥321,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
最大延長ダクト長さ(1口当たり)
Φ125:5m
Φ90:5m
電源(V)
単相100
運転範囲(室温℃)(湿度%)
10〜45
種別
省電力タイプ
周波数(Hz)
50/60
風量(m
3
/min)50Hz/60Hz
(蒸発器側)強6.8/7.5弱6.3/7.0/(凝縮器側)強10/11弱9/10
タンク容量(L)
7
本体質量(kg)
34
首振
なし
電源コード(m)
2.5(プラグ付)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
412×454×862
冷房能力(50/60Hz)(kW)
2.2/2.5
使用冷媒
R407C
保護装置
ファン電動機プロテクター(過負荷保護リレー)、動力用ヒューズ
力率
50Hz:85%/60Hz:94%
始動電流(A)(50/60Hz)
46/42
運転電流(50/60Hz)(A)
8.2/8.8
電動機出力(kW)
0.15(送風機)
圧縮機
ロータリー出力0.5kw
消費電力(kW)(50/60Hz)
0.70/0.83
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。