たっぷりれんげ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード26068229 品番PR4213
参考基準価格(税別)¥170 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169

鍋料理、ラーメン、ポトフ、豚汁、筑前煮、煮豆、湯豆腐、すき焼き、おでん、肉じゃが、もつ煮等を食べる際に具や汁をすくったり、盛り付けたりできます。穴から汁を切って、たっぷり具だけすくえる万能レンゲです。

用途鍋料理、ラーメン、湯豆腐、すき焼き等を食べる際に 穴数【汁切穴】5 耐熱温度(℃)200 耐冷温度(℃)-20 アズワン品番64-3670-90 食器の種類和食器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする