エコー金属
エコー金属の キッチン・調理用品
エコー金属の キッチンラック・キッチン小物収納
エコー金属の キッチンペーパーホルダー
キッチンペーパーホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26068256
品番
PR4217
参考基準価格(税別)
¥140
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
シンプルだから様々なキッチンになじみます。
用途
キッチンペーパーを収納する際に
材質
サビにくい鉄(クロームメッキ)
色
シルバー
高さ(mm)
262
底径(Φmm)
125
アズワン品番
64-3670-93