アークランドサカモト
アークランドサカモトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
アークランドサカモトの グラス・食器・カトラリー
アークランドサカモトの 箸・カトラリー・箸置き
スタイリッシュ メロンスプーン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
26068947
品番
No.PR6095
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥110
メロンの身を取る際に。
用途
スプーン
仕様
燕三条製
材質
ステンレス
頭部寸法(mm)
40×26
頭部形状
穴あき
柄長さ(mm)
85
アズワン品番
64-3673-31
食器洗浄機
対応