アークランドサカモト
アークランドサカモトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
アークランドサカモトの グラス・食器・カトラリー
アークランドサカモトの 箸・カトラリー・箸置き
スタイリッシュ デザートナイフ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
26069008
品番
No.PR6101
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
果物用のナイフに。
用途
ナイフ
仕様
燕三条製
材質
ステンレス
頭部寸法(mm)
95×17
頭部形状
ギザギザ
柄長さ(mm)
110
アズワン品番
64-3673-37
食器洗浄機
対応