タカラ産業
タカラ産業の 物干金物
タカラ産業の 壁付型
DRY・WAVE 腰壁用物干金物 KBNシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
色
ブラック
アズワン品番
64-3698-76
注文コード
26070085
品番
KBN55-K
参考基準価格(税別)
¥7,590
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
色・アズワン品番
が
20
種類から選べます
他の種類を見る
腰壁用のスタンダードタイプの腰壁用物干金物 アーム角度2 段階調節
色
ブラック
種類
壁付型
角度(°)
【アーム】2
耐荷重(kg)
30
アズワン品番
64-3698-76
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000