耐熱塗料 艶あり

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26075719 品番EA942FA-38
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

家庭や工場などの加熱される箇所に、手軽に塗装できる汎用タイプの耐熱塗料です。
美しい光沢に仕上がります。
専用シンナーはEA942FG-11・-12をご使用ください。
耐熱温度200℃で、加熱後も変色や退色が少なく長時間鮮やかな色調を維持 。

耐熱温度(℃)200 指触乾燥時間(分)約30 内容量(kg)1 アズワン品番64-7954-90 危険物の類別非危険物 希釈率(%)刷毛ぬり/10〜20、ガン吹き/15〜25 標準塗布量(g/m2)【刷毛塗り】120(2回)/【エアレス塗装】300(1回)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジンク/耐熱塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする