超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ ホワイト H-720N-Wシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 26085108 品番 H-720N-W-29.0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

軽量でクッション性にも優れ、水・油等の滑りやすい床でも滑りにくいハイグリップソールです。
特殊な配合を施した材料とスリップを起こしにくい靴底意匠とそれを支える補強構造のトリプル効果が、地面をしっかり捉えます。
靴底の側面がよりキレイに保たれる、インジェクション方式を採用し、汚れを落としやすくなりました。
ミッドソールの製法を変える事により、耐久性が向上しクッション効果が長続きするようになりました。
歩く時、かかとから地面に接地する場面で、面で床面を捉える事で、安定性、歩行性を向上させます。
つま先の反りを従来品より上げる事でひっかかりによるつまずきを防止します。
甲板、ソール等の素材、製法にこだわった軽量設計の靴です。

ホワイト サイズ サイズ(cm)29 材質(甲被)人工皮革 機能軽量、クッション性、耐久性、超耐滑 標準質量(g)520/両足(26.0cm基準) 材質(底部)EVA/合成ゴム 材質(先芯)なし アズワン品番64-8062-67 メーカー商品コード2125072302 材質(中敷)EVAインソール(抗菌・防臭)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする