三和商工
三和商工の フレキシブルホース・ダクトホース
三和商工の フレキシブルホース関連部品
カンタンフレキ SBFSシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
26099178
品番
SBFS-2010L
参考基準価格(税別)
¥26,100
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
高耐候性被覆材を使用した被覆付巻フレキです。
専用のカンタンジョイント金具を使用することでツバ出し工程が不要です。
他社の継手、フレキパイプとは接続しないでください。
材質
ステンレス(SUS316L)
長さ(m)
10
使用温度範囲(℃)
100
最小曲げ半径(mm)
50
寸法P(mm)
5.8
ホース長さ(m)
10
寸法d(Φmm)
16.4
耐熱温度(℃)
【保温材内層】120
アズワン品番
64-8677-79
被覆外径(mm)
44
パイプ外径(Φmm)
20
メーカー商品コード
207-2466
寸法L(m)
10
被覆厚さ(mm)
10
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000