カンタンジョイント 金具オス SKOシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじサイズR1/2 注文コード26099309 品番SKO-1316
参考基準価格(税別)¥1,188 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品はねじサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

ツバ出し工具が不要です。
電蝕を防止します。
「3点シール構造」で安全です。
カンタンフレキ用
他社のフレキシブルパイプとは接続しないでください。

材質C3604BD 全長(mm)41.2 径(Φmm)【フレキ】16用 使用温度範囲(℃)100 六角対辺(mm)26 寸法L1(mm)30.5 寸法D1(mm)26 寸法D2(mm)28 寸法L2(mm)14 寸法L3(mm)20 寸法L4(mm)7.2 コード207-2467 アズワン品番64-8686-43 ねじサイズR1/2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする