三和商工
三和商工の 汎用管継手
三和商工の 配管用ワンタッチ管継手
カンタンジョイント 金具オス SKOシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじサイズ
R3/4
注文コード
26099327
品番
SKO-2020
参考基準価格(税別)
¥1,890
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
ねじサイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ツバ出し工具が不要です。
電蝕を防止します。
「3点シール構造」で安全です。
カンタンフレキ用
他社のフレキシブルパイプとは接続しないでください。
材質
C3604BD
全長(mm)
44.5
径(Φmm)
【フレキ】20用
使用温度範囲(℃)
100
六角対辺(mm)
30
寸法L1(mm)
33m
寸法D1(mm)
30
寸法D2(mm)
32.5
寸法L2(mm)
16
寸法L3(mm)
21.5
寸法L4(mm)
7
コード
207-2469
アズワン品番
64-8686-45
ねじサイズ
R3/4