フランジパッキン 5枚入り TG2000-FF-3T-10Kシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5枚) 注文コード 26099589 品番 TG2000-FF-3T-10K-40A
参考基準価格(税別)¥9,586 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

従来品に比べ、高温使用時において高い柔軟性を実現した素材です。
表面に固着防止・防食加工が施されています。
アスベストを含有しないジョイントシートです。
膨張黒鉛を含有しています。
JISフランジ用パッキン。
締付け面圧が十分に得られない場合(15MPa以上を推奨)には内パッキン形状をご使用ください。
ガスシールの場合には厚み1.5mm以下とし内パッキン形状をご使用ください。
【別作可】

種別全面フランジパッキン 材質膨張黒鉛と合成繊維にNBRバインダーを加え圧延したシート 厚さ(mm)3 内径(Φmm)49 外径(Φmm)140 ボルト穴中心径(C)(Φmm)105 ボルト穴数4 ボルト穴径(Φmm)19 アズワン品番64-8722-77 メーカー商品コード207-7386 耐用温度(℃)-150〜300(飽和蒸気250)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする