淡水・海水両用 UV殺菌灯 UVバズーカ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26100070 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,700

白点病やコケ、悪臭対策にこの1本!安定した水質を作り長期間きれいな水槽を保ちます
嫌なにおいを抑制
魚の病気発生を抑制
コケ・ゴミ・排泄物を分解
水質安定に抜群の効果を発揮
ホース吸排水口360度回転可能で取付簡単
適合水槽500L以下、45〜120cm
石英管にキズ安心キズ防止構造
本体を開くとUVランプが消灯する安全装置付き
6種類のホース口径に対応
ホースソケット4種類付き

寸法(mm)317×83 質量(g)1400(電源コード含む) 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)14.5 電源コード(m)2.5(ACアダプター含む) 水槽容量(L)【適合】約500 殺菌灯【UV】13W 紫外線放射強度(μW/cm2)8000μW/cm ランプ寿命【UV】約5000時間 適合ホース内径(Φmm)13、16、19、22、25、32 紫外線波長(nm)254 アズワン品番64-8787-33 使用水温(℃)10〜35 循環水量(L/min)【適合】10〜30

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする