爬虫類・両生類飼育用照明器具 クリップスタンドマイクロン マイクロン+マイクロインフラレッド 灯具・球

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 26100246 品番 -
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥4,030 販売価格(税込) ¥4,422
販売価格(税別)
4,020

爬虫類、鳥類、哺乳類、両生類に使用でき、生体から見えにくい赤色の光で昼夜を問わず保温できます。
ケージの中で場所を取らない小型の保温球です。
局所的にホットスポットを作り、ケージ内に温度差が作りやすく、生体に負担がかかりません。
生体の表面を温めるだけでなく、赤外線が体の芯まで届き血流を良くし効率的に温めます。
生体の体温が上がることで、食べ物の消化や代謝を高め、繁殖行動を刺激する効果が得られます。
上から温めることで生体が体を起こし、健康的な動きを促進します。

適合【水槽容量目安】30〜45cm 規格20Wセット 定格電圧(V)100(50/60Hz) 口金GU10 定格消費電力(W)60 電源コード(m)1.8 使用電球60W以下まで アズワン品番64-8787-58 照射時間(時間)12/日(目安)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする