爬虫類・両生類飼育用照明器具 マイクロン単体 灯具単品

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26100289 品番-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥3,010 販売価格(税込) ¥3,300
販売価格(税別)
3,000

マイクロサン専用灯具
クリップスタンド
使用可能球はマイクロサン28W/53W
口金GU10で60Wまでの電球

定格電圧(V)100(50/60Hz) 口金GU10 定格消費電力(W)60 電源コード(m)1.8 使用電球60W以下まで アズワン品番64-8787-62

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする